WORX
WORXの ディスク研磨材
WORXの 不織布・ナイロンディスク
MAKER X ミニディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113126
品番
WU591.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
付属ペーパーディスクで木材研磨にも
スピードコントロール機能対応
用途
金属の切断、研磨、バリ取り、研削に
付属品
●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2
質量(g)
約212(本体のみ)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約14000〜24000
入力電圧(V)
DC18(最大20
砥石サイズ(mm)
外径50×内径10