TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の エンジン関連
TAKAGI(高儀)の オイルフィルター関連工具
TAKAGI(高儀)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
ピックツールストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114070
品番
PT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
細かな部品・ねじの微調整
ギア・Oリングの脱着
位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業
シールテープはがし
材質
【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ