TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の エンジン関連
TAKAGI(高儀)の オイルフィルター関連工具
TAKAGI(高儀)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
リムーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114079
品番
RMB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
自動車の内張り外し
フック・ピン抜き
材質
【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ