TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ランタン
作業用LEDランタンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15114106
品番
WLT-120L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍
伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途
夜間・暗い所での作業に
質量(g)
562
本体質量(kg)
約0.56(電池含まず)
使用電球
白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可
使用電池
単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨
使用環境温度(℃)
5〜40
電池寿命
全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
注意
※EM 作業用LEDランタンライト×1
※単1形乾電池×3本は本製品に含まれておりません。