LEDコンパクトクリップライトSAKUTO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15114271 品番CLT-45SLB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射
頑丈なスチール製クリップ
超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工)
屋内用
電源コード約5m付き
サイド連結コンセント付き

用途暗い所や夜間の作業に 付属品●本体×1 ●取扱説明書×1 適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする