TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の リベッター/ナッター/タッカー
TAKAGI(高儀)の リベッター
TAKAGI(高儀)の リベッター本体
ハンドリベッターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60本)
注文コード
15115251
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
力が入りやすいエルゴノミックハンドル
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能
4サイズのリベットが各15本付属
用途
薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結に
セット内容
ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付
材質
【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール
質量(g)
761