モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ヤスダインテリアサプライ
ヤスダインテリアサプライの 内装資材
ヤスダインテリアサプライの 床・階段関連部材
アルミ見切り材 アドライン FA-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15153595
品番
FA-4(CG)_2.00m (穴あき)
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質
アルミ押出形材(A6063S-T5)
色
シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
長さ(m)
2
穴タイプ
約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法
適合
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
内装資材 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
床見切り材
モノタロウ
税込
¥
8,798
〜
¥
7,998
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
内装資材
床・階段関連部材
アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「内装資材」にはこんなカテゴリがあります
下地材
カーペット・フロア
壁紙・シート
ドア・ラッピング部材
床・階段関連部材
襖部材
敷居部材
欄間・組子
タイル
キッチンパネル・化粧板
内装資材関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品