MCO
MCOの 電源(制御機器)
MCOの 変圧・変換
MCOの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15162448
品番
ADA-T60/E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質
ABS
質量(g)
250
電圧(V)
6
ケーブル長(m)
約1.8
定格入力電圧(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
定格出力電圧(V)
DC3.0 (最大700mA)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×63×45(ケーブル除く)