※使用例

CS1316 KVM切替器 ATEN 15284168 CS1316 KVM切替器 ATEN 15284168 CS1316 KVM切替器 ATEN 15284168 CS1316 KVM切替器 ATEN 15284168 CS1316 KVM切替器 ATEN 15284168

KVM切替器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284168 品番CS1316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した16ポートKVMスイッチです。
単体構成の場合は16台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大256台のコンピューターを
それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。
コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。

ポート数16 用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.1 消費電力(W)(DC5.3V)3.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1 アズワン品番64-8302-01 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスPS/2・USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする