※使用例

CS1708A KVM切替器 ATEN 15284195 CS1708A KVM切替器 ATEN 15284195 CS1708A KVM切替器 ATEN 15284195 CS1708A KVM切替器 ATEN 15284195 CS1708A KVM切替器 ATEN 15284195

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15284195 品番 CS1708A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,690
販売価格(税別)
117,900

コンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。
単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。
1箇所のコンソールから複数のコンピューターを操作することが可能です。

ポート数8 コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1 最大接続台数256台 用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs) 質量(kg)2.85 消費電力(W)(DC5.3V)5.31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 アズワン品番64-8302-53 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B
注意
※製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます
※USBデバイスは、そのデバイスを使用しているKVM切替器と同じレベルのスイッチに接続されているコンピューターからはアクセス可能です
※子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする