※使用例
ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの PC切替器
KVM切替器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15284475
品番
CS231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
2人のユーザーが1台のコンピューターを共有可能になります。
ポート数
ターゲット:1、ローカル:2
用途
デスク周りのPC集約・切替に
最大解像度
1920×1440
ディスプレイ
D-Sub15ピン
コネクタ
KVM:SPHD(VGA・USB・PS2)、コンソール:D-sub15ピン×2、USBタイプA×4
アズワン品番
64-8303-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーボード/マウス
PS/2・USB