CS64US KVM切替器 ATEN 15284509 CS64US KVM切替器 ATEN 15284509

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284509 品番CS64US
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。
本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは
製品に接続されているPC間で共有することができます。

ポート数4 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.58 電源バスパワー ケーブル長(m)0.9×2、1.2×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5 アズワン品番64-8303-66 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする