※使用例

CS682 KVM切替器 ATEN 15284518 CS682 KVM切替器 ATEN 15284518 CS682 KVM切替器 ATEN 15284518 CS682 KVM切替器 ATEN 15284518 CS682 KVM切替器 ATEN 15284518

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284518 品番CS682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。
USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。
コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシンク機能
電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し
ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。

ポート数2 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ワイヤードリモコン×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5V)1.95 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×112×24 最大解像度1920×1200 ディスプレイDVI-D 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプA オス×4、DVI-D オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8303-17 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
※USBデバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする