※使用例

CS82U KVM切替器 ATEN 15284579 CS82U KVM切替器 ATEN 15284579 CS82U KVM切替器 ATEN 15284579 CS82U KVM切替器 ATEN 15284579 CS82U KVM切替器 ATEN 15284579

KVM切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284579 品番CS82U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。
コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し
OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。
また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。

ポート数2 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)(DC5V)0.72 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) ディスプレイD-sub15ピン 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする