2L-NS06020 LANケーブル ATEN 15285254 2L-NS06020 LANケーブル ATEN 15285254

LANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15285254 品番 2L-NS06020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。
十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。
コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。

ケーブル長(m)20 ライトブルー 規格CAT6 用途HDBaseT対応製品に 構造単線 コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス 対応1000BASE-TX、HDBaseT ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7 シールドSTPケーブル アズワン品番64-8363-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする