US421A USB切替器 ATEN 15285586 US421A USB切替器 ATEN 15285586

USB切替器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15285586 品番US421A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。
ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。

付属品
・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1
・クイックスタートガイド×1
接続台数4 用途USBデバイスの共有に 質量(kg)0.1 電源USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応 周囲環境動作時/0〜40度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8304-29 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
注意
※専用ソフトウェア(Windows、Mac対応)をセットアップする必要があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
プリンターの共有
都崎商事株式会社 様

日本語の説明が無いに等しいので、ソフトを読み込んで自動切換えに出来ない。自動切換えが魅力でこの機種を選んだのに、自動切換えの手順が判らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする