KL1108VNJJS コンソールドロワー ATEN 15286128 KL1108VNJJS コンソールドロワー ATEN 15286128

コンソールドロワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15286128 品番KL1108VNJJS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。

画面サイズ19インチ 用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 質量(kg)15.22 消費電力(W)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)(ラック)42〜70 最大輝度(cd/m2)250
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする