※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
リード(mm)
16
注文コード
15301477
品番
LESYH25RGA-50C-C5H75
参考基準価格(税別)
¥133,210
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
など
5632
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
ストローク(mm)
50
質量(kg)
4.82
インターフェース
パラレル入力(NPN)
軸数
1軸
リード(mm)
16
サイズ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
右側折り返し
モータ種類
高タクト対応
アクチュエータケーブル長さ(m)
ケーブル無
I/Oケーブル長さ(m)
5
コントローラ取付方法
ねじ取付型
モータオプション
ロック無
適合コントローラ機種
JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH
コントローラ
有