※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LESYH25RGA-50C-C5H83 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15301504 LESYH25RGA-50C-C5H83 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15301504 LESYH25RGA-50C-C5H83 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15301504 LESYH25RGA-50C-C5H83 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15301504 LESYH25RGA-50C-C5H83 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15301504 LESYH25RGA-50C-C5H83 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC 15301504

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 リード(mm)16 注文コード15301504 品番LESYH25RGA-50C-C5H83
参考基準価格(税別)¥132,330 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・リードなど5632種類から選べます 他の種類を見る

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能

ストローク(mm)50 質量(kg)4.82 インターフェースパラレル入力(NPN) 軸数1軸 リード(mm)16 サイズ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置右側折り返し モータ種類高タクト対応 アクチュエータケーブル長さ(m)ケーブル無 I/Oケーブル長さ(m)3 コントローラ取付方法DINレール取付型 モータオプションロック無 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする