サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 作業工具その他
ファンシーツール プチハツリーストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15343897
品番
No.54
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
手軽に使える安全本格工具
用途
塗装や溶接はがしに
材質
軸:SVS、柄:PP
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
176
質量(g)
19