3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)の グルースティック
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用
(2件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5箱×10kg)
注文コード
15344168
品番
3762 Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
段ボールの封函などのパッケージング用とに最適なタイプで、コストパフォーマンスに優れています。
色
黄褐色
寸法(Φmm×Lmm)
15×203
主な用途
段ボールの封函などのパッケージング
引張せん断接着強さ(MPa)
3.7(200℃塗布用接着剤)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
50kg
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません