コードレスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15344229 品番ESD3.6
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

使いやすいコンパクトコードレスドライバー
家具などの組み立てに最適です

用途ネジ締め 付属品Micro-USB充電コード(USB/ACアダプター無し)、ビット5種計5本(PH1・2・3、 S4・6 各1本。内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g)320 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)4.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×118×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)4(空→フル充電) ビット寸法(mm)使用:HEX6.35 回転数(min-1[回/分])215 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボッシュIXOシリーズ用各種アタッチメントは装着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする