ヤブ蚊マダニジェット 屋外用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL×2本) 注文コード15344326 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL」の2本パック
蚊がいないバリア空間
庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
ヤブ蚊を駆除して8時間(天候、環境により異なります。)よせつけない+マダニ駆除効果。
植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。
庭木周り・茂み・地面にまいておくだけ
【屋外専用】
【販売名】アースジェットYjb-2b
【防除用医薬部外品】

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【用法及び用量】
本品は家庭用として使用すること。
使用前に缶をよく振り、噴射する。
【蚊の駆除に使用する場合】
蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離から約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。
【マダニの駆除に使用する場合】
マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。
使用の目安
【蚊】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離より約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。
【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1m2あたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)132×230×66 区分防除用医薬部外品 香り無香料 有効成分トランスフルトリン320mg/缶 適合害虫蚊成虫、マダニ 効能蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除 有効時間8時間 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しない。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受ける。
【その他の注意】
※食用植物には使用しないでください。
※変色の恐れがあるので、花弁にかからないように注意してください。
※公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限る。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、農作物にかからないようにする。
※本品はふすま、カーテン、家具、自動車などに噴射液がかかると、シミ等を残すおそれがあるので、そのような場所では使用しない。万一かかった場合は、直ちにふき取るか洗う。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合には直ちに水でよく洗う。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避けること。
※噴霧が草木に多量にかからないように注意すること。
※火炎に向かって使用しない。
※薬剤がかかった草木、壁などには触れない。
※魚毒性があるので、水槽や池などに噴射液が入らないように注意する。液が直接かかったところは泡になることがあります。
※よく振ってからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15344326
2024-03-28
用途:
荷物搬入作業時や作業部屋に入ってこないように予防として使用
卸売・小売業

隣の敷地が工場跡地で古い建物も残ったままで雑木林になっており毎年虫が多い。3月には蚊が飛んでいたので、作業時に撒いているので蚊が近寄ってきません。定期的に撒く予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする