デンタルケアリキッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード15346469 品番1009663
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

濃縮タイプマウスウォッシュ。歯間や口内にいきわたり、お口を清潔にして健康を守り、口臭を予防。ジェット水流でデンタルケア※に入れて使用可能。
使用量目安:コップで使用する場合/水約60mL(コップ1/3)に本品約1mL(軽く3回押し)
ジェット水流でデンタルケア※で使用する場合/給水タンクに水約300mLと本品約2mL
(※ジェット水流でデンタルケアは、メーカーの口腔洗浄機(別売り)の品名です。)

材質水、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、PG、サッカリンNa、メントール、クエン酸Na、クエン酸、メチルパラベン、香料、黄4、青1 直径×高さ(cm)約4×14.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする