仕様調光器:不可
質量(kg)2.8
取付簡易取付A
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)16
全高(mm)400〜1620
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)837
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具60W×5灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1890
調光率(%)連続調光100-1・調色