OW269047WR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 15351737 OW269047WR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 15351737

バスルームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード15351737 品番OW269047WR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。

用途業務用 仕様調光器:不可 寸法(mm)出:90 質量(kg)1.1 取付アウトレットボックス取付専用 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨・防湿型 色温度(K)3500 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)125 材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング) ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)509 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
注意
※天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする