OP252830LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352270 OP252830LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352270

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15352270 品番 OP252830LR
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。
日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。

仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(和紙貼り) 幅(mm)310 質量(kg)2.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)190 タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 全高(mm)999〜1799 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1425 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする