OG041554LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353058 OG041554LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353058

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)128 注文コード15353058 品番OG041554LCR
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格光束など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様絶縁台(別売):PF226B 材質グローブ:モザイクガラス 幅(mm)110 寸法(mm)出:161 質量(kg)1.3 高さ(mm)272 材質(本体)真鍮(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)128
注意
※軒下取付専用
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする