OG254278P2 エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15353390 OG254278P2 エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15353390

エクステリア ポーチライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様絶縁台(別売):PF226B、ランプ:別売 注文コード15353390 品番OG254278P2
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。
細い取付面は様々な場所に取付可能です。

仕様絶縁台(別売):PF226B、ランプ:別売 幅(mm)90 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 取付下向き取付専用 高さ(mm)135 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11) 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする