OG254925 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354345 OG254925 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354345

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード15354345 品番OG254925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は光源色など22種類から選べます 他の種類を見る

超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

長さ(mm)100 質量(kg)0.8 オフホワイト 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)105 色温度(K)5000 幅(Φmm)53 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)436
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする