長さ(mm)100
寸法(mm)出:415
質量(kg)1.1
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)105
色温度(K)2700
幅(Φmm)53
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)398