仕様電源別置型、信号線(別売):OA 076 088、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売
種別電源線・エンドキャップ付
長さ(mm)1794
幅(mm)19
取付屋内取付専用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂(透明)
タイプトップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
消費電力(W)16.1
色温度(K)3000
使用周囲温度(℃)-20〜40
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)17
グリーン購入法適合
モジュール(mm)1770
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1516
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用