AOA-620AG-S+200 油冷却器(AOA-A-Sシリーズ) 神威産業 15375021

油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1台電源三相200V注文コード15375021品番AOA-620AG-S+200
参考基準価格(税別)¥2,754,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。

用途
空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)180極数6P周波数(Hz)50寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
注意
※最高使用圧力(サージ圧含む):0.98MPaG
※最高使用温度:100℃
※仕様周囲条件:
※周囲温度-30℃~+50℃
※相対湿度90%以下
※屋内使用
※AOA-620A□-Sは、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。
※型式の□周波数を表す記号が入ります。50Hz:G、60Hz:R
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき46,300/税込50,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする