ジョイフル
ジョイフルの 車外用品
ジョイフルの ナンバープレート/ボルト
ナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380857
品番
J-599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタイリッシュに演出するドレスUPが出来ます。フロント&リアの2枚セット。
用途
ナンバーフレーム
材質
樹脂
幅(mm)
205
高さ(mm)
390
奥行(mm)
21