F328 DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ) 15381094

 

F328 DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ) 15381094
F328 DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ) 15381094
F328 DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ) 15381094
F328 DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ) 15381094

DCパワープラグmini A×2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15381094品番F328
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。
2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。
スマートフォンや電子タバコの充電に。
iPhoneやiPad、Android端末に対応。

幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15381094
2025-03-19
用途: 営業車用
建設業・工事業

値段相応、これと言って不満無し。
コンパクトで機能は果たしてるのでこれで十分かな

対象商品 : 15381094
2024-10-29
用途: バイク用
ピデスアート製造業

今まで使ってた物がいつのまにか脱落し無くなってましたので購入しました。
今度は落とさないよう気をつけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする