KL-125 USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ 15381365 KL-125 USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ 15381365 KL-125 USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ 15381365 KL-125 USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ 15381365 KL-125 USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ 15381365 KL-125 USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ 15381365

USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381365 品番KL-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Apple社 MFi認証品。
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。
屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。
折り曲げに強いロングブッシュ。
端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。

材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする