サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381426 品番KX-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。
便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。
ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。
カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)
自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。
リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。
12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。
約1mの電源コードで自由な取り回しができます。
固定用の両面テープ付属。

付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚 幅(mm)281 ブラック 高さ(mm)107 材質(本体)PP・ABS 質量(g)240 奥行(mm)37 定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5 コード長さ(m)約1 定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8 入力DC12V 収納寸法(mm)約210×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする