J-265 すべり止めシート 発砲ゴムタイプ ジョイフル 15381654 J-265 すべり止めシート 発砲ゴムタイプ ジョイフル 15381654

すべり止めシート 発砲ゴムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15381654 品番 J-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。
接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。
使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。
曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。
両面使えるリバーシブルタイプです。

材質EPDM(発泡ウレタン) ブラック サイズM 縦(mm)150 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする