タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ20×1.50 注文コード15381655 品番190721
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。
カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)
滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。
耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適
送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用
ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制

用途ビード:ソフトワイヤー サイズ20×1.50 質量(g)410 空気圧3.0-4.0(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300-400 標準空気圧(PSI)45-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする