タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15381716 品番 190725
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。
カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)
滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。
耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適
送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用
ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制

用途ビード:ソフトワイヤー サイズ26×1.75 質量(g)715 空気圧3.0-4.0(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300-400 標準空気圧(PSI)45-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする