3/22より値下げ!現場を応援

190737 IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRC 15381856 190737 IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRC 15381856 190737 IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRC 15381856

IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15381856 品番 190737
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

エンデューロタイヤとして最高の1本。
低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。
MTBエンデューロレースすべてに対応する1本
低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する

用途ビード:アラミド サイズ650×66B(27.5×2.6) 質量(g)1185 空気圧2.0-2.5(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)200-250 標準空気圧(PSI)30-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする