使用例

D-5FBB-PS02 フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 15383238 D-5FBB-PS02 フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 15383238

フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15383238 品番D-5FBB-PS02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

夏の暑さ対策に。
新機能!前窓を開き、足元のスソをめくり上げボタンで留めれば、夏場でも快適な空間に。
空間をしっかり保つ芯材構造!お子さまの頭にカバーが当たらない。乗せ降しのときにも型崩れしにくい。※芯材をお客様ご自身で商品にセット(通す)して頂く必要があります。
大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。
大きく前窓を開けフラップを外す事でお子様の乗せ降しも簡単。お子様が乗っていない時にはフラップを外す事で運転者の視界を確保。
別売のオプション日よけメッシュでより快適に!
パナソニックGyuttoクルーム・YAMAHA PAS Kiss mini un SP(コクーンルームプラス)・ブリヂストン bikke POLARに対応
※丸石フラッカーズおよびOGK製フロントチャイルドシートに装着は△(背面下側の子乗せの穴から雨水が入る恐れがあります)です。
用途:お子様の雨よけ 風よけ 防寒対策

用途
材質:ポリエステル(表:撥水加工/裏:PUコーティング)、PVC(透明)
適合シート:【ブリヂストン】アンジェリーノe/アンジェリーノプティットe(スーパーエンジェルシート)・ビッケPOLAR(スマートシート)/【パナソニック】ギュットクルーム・EX/ギュットクルーム・DXギュットミニEX/ギュットミニDX/ギュットDX/ギュットミニKD/ギュットミニK/【ヤマハ】PAS kiss/PAS kiss mini/PAS kiss mini XL/PAS kiss mini un(コクーンルーム)/【丸石サイクル】ふらっかーずアシスト/ふらっかーずプリミヤ/ふらっかーずスティーナ/ふらっかーずシュシュ/【ogk品番】HBC-005DX-MIC/HBC-012DX3/HBC-003DX3C
※本製品はチャイルドシートは背面を完全に覆う事が出来ません。背面の穴部分から雨水などが入る場合があります。
不適合シート:【丸石サイクル】ふらっかーずアクティブ※ヘッドレストの無いチャイルドシート、あと付タイプの前子乗せおよび外国メーカー製には対応しておりません。
付属品:取り付けプレート・芯材2本・レインカバー本体
本体重量(使用時):約870g(750g)
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする