丸十コーポレーション
丸十コーポレーションの サイクルレインコート
丸十 APガクセイヨウサイクルコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
15383816
品番
05002336-005-11
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
学生向けレインコート!
ヘルメット着用対応、背マチ(リュックの上から着用可能)
両腕・背中の反射テープで安全に配慮性にも配慮
肌触りの良い防水・透湿・ストレッチ素材
用途
素材:ポリエステルポンジーストレッチ・裏:TPUラミネート(透明)
耐水性:10000mm・透湿:5000g/m2・24h
収納袋:ポリエステルタフタ・ACコーティング(濃いグレー)
サイズ:L 着丈120cm、身巾58cm(背マチを広げた時1周157.5cm)
色
Lグレー