ACハンディーサイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15389196 品番HC-5248B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。

付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル 質量(kg)1.6 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)250 スイッチスライド式 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160 吸込仕事率(W)50 集塵容量(L)0.3 運転音(dB)65 集塵方式サイクロン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする