デジタル時計搭載 スマート温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15391077 品番RS-BTTHM1
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計
液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要
スマホに温湿度を表示、グラフで確認
本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能
smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能

仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能) セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書 材質筐体:プラスチック 質量(g)約50(スタンド除く) 外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず) 対応OSiOS 14以降、Android 9以降 表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ 温度測定範囲(℃)-5〜50 湿度測定範囲(%)0〜90 電池CR2032×2個 保証期間1年間 表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え 温度測定精度±0.5℃ 設置方法据え置き、壁付け両対応 警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定 測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと) 時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用 湿度測定精度±5% 温度表示方式デジタル 無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz) アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード) 通信距離(m)約50(見通し) 測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能 ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し) 電池寿命(年)約1
注意
※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。水で濡らしたり、湿気の多い場所、雨の中、激しい温度差で使用したりしないでください。
※工場出荷時の計測データが本体メモリに残っている場合があります。本体メモリの消去機能はありませんのでご了承ください。
※本製品は国内仕様となっており、海外での使用はできません。
※予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする