フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15392626 品番 -
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。

用途
半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に
種別軟鋼用 質量(kg)0.8(箱、リール含まない) ワイヤー径(Φmm)0.9 ワイヤー長さ(m)約195 板厚(mm)1.0〜4 溶接電流(A)35〜140 リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径) ワイヤー種類フラックス入り
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
農機具の棚を製作
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

使用している溶接機はスズキットアーキュリー80ルナUSAY-80L2(長いよ!)です。
純正のワイヤーがそれは高価なため、こちらを試してみました。
若干スパッタは多めですが、プロユースでもないので満足しています。
モノタロウ15%DAYに仕入れれば、約千円も安いので
とても助かっています。

対象商品:
15392626
2024-03-18
用途:
熔接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすい商品だと思います。
ビートも引きやすく 安定していました。
次も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
15392617
2024-11-27
用途:
一般整備

安価で助かります。使用してみて今のところ問題無く使えます。

対象商品:
15392617
2023-10-06
用途:
自動車の整備
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

有名メーカーの品物と変わらずに使用しています。なかなか優れものです。
コスパ最高ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
15392617
2023-12-15
用途:
バイクの修理

まだ使ってませんが、スペアで購入しました、修理内容は仮溶接程度なのでこれで十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする