骨伝導Bluetooth ヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15393764 品番TBS71GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる
骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。
Bluetooth 5.3 採用
Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。
耳をふさがない解放感
骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。
耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。
長時間使用できる
高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。
肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。
テレワークやweb会議等でも活用できます。
タッチコントロール対応
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。
Type-C充電ポート採用
スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。
充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。
※充電器は付属していません。

付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1 材質ABS他 グレー 質量(g)約31 形式BS71 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135 連続使用時間(時間)最大約5 通信方式Bluetooth 5.3 ケーブルDC5V / 2.1A 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm)約30 ケーブル長(cm)30 待ち受け時間(時間)最大約200 装着方式両耳 通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2) USBタイプUSB-A / USB Type-C イヤホン形状ネックバンド型 再生時間(時間)最大5 対応コーデックSBC マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
注意
※本製品の特性上音量によっては、周囲に音が聴こえますが異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする