BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
サビハイダークイック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15395636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
用途
鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り
材質
鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材
色
クリア
容量(mL)
100
液性
中性
使用環境温度(℃)
塗装:5以上(湿度85%以下)
危険物の類別
非危険物