- 花と野菜の培養土 14L TOMSON(トムソン) 15395706

花と野菜の培養土 14L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(14L) 注文コード15395706 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

この花と野菜の培養土は、ポット苗(草花宿根草野菜)の植え付け、寄せ植えに最適な用土です。
この花と野菜の培養土は、各種微量要素が多く含まれた材料の効果で、花は色あざやかに咲かせ、野菜は味が良くおいしい野菜が収穫できる画期的な用土です。
この花と野菜の培養土は、各資材をバランスよく配合して植物の生育に適したPHの値に調整してありますので、そのまますぐにお使い頂けます。
PH調整済
化成肥料配合有機堆肥配合
300℃の高温熱処理済みで安心安全

用途培養土 仕様PH値例:6.5±0.5、EC値例:1±0.5 質量(g)8400 容量(L)14 適合作物一般草花、野菜全般 主原料赤玉土、パーク堆肥、鹿沼土、パーライト、その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15395706
2023-06-30
用途:
ガーデニングの際に使用する。
建設業・工事業

値段が手ごろで内容もよかった。
配達がもう少し早いとよかったです。

対象商品:
15395706
2023-02-19
用途:
さつまいもの苗取り用
建設業・工事業

3月から始めるさつまいもの苗取り用に使用します。
畑の土と撹拌して敷き込み、種芋を伏せ込む予定です。肥料を追加せずに育苗をする為に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする