RB50-0.5-13-SHR 平シャーシ転落防止ベルト TDS 15395767 RB50-0.5-13-SHR 平シャーシ転落防止ベルト TDS 15395767 RB50-0.5-13-SHR 平シャーシ転落防止ベルト TDS 15395767 RB50-0.5-13-SHR 平シャーシ転落防止ベルト TDS 15395767

平シャーシ転落防止ベルト

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15395767 品番RB50-0.5-13-SHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平シャーシからの作業者転落を防止するための安全対策ベルトです。
ベルトの強度は5000kg (5t) です。
取付は簡単に出来ます。

全長(mm)13500 ベルト幅(mm)50 破断強度(kg)3000(3t) フックスナップフック 左右区別右側
注意
※ベルトには右、左の方向がござます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
荷台作業時の転落防止
アサガミ株式会社 様 (運輸・通信業)

ベルトの長さサイズの種類を増やしてほしい
13メールだと長すぎでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする